Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200200-12 ALIM. TENS. COST. 12V 180W IP20 - KL200200-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.2 mm

  • Breite - 67.1 mm

  • Länge - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443683723

Artikelnummer

ALPKL200200-12

Herstellernummer

KL200200-12

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.2 mm

Breite:

67.1 mm

Länge:

195 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 180W
Potenza carico: 180W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 16660mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.52kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C