Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO447/020PW FARETTO SLIM LED 20W 7000K CON BATTERIA - JO447/020PW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443676275

Artikelnummer

ALPJO447/020PW

Herstellernummer

JO447/020PW

Hersteller

ALP

Pratico proiettore a batteria orientabile. Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: Singolo lato, Doppio lato, Flash. Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%. LED di segnalazione stato di batteria sul retro. La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica. Comoda funzione di Power Bank tramite il connettore di uscita USB A che consente di ricaricare i propri dispositivi erogando una corrente di 1A. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 2000lm ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 20W Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 7000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 213mm Larghezza: 60mm Altezza: 268mm Fissaggio: Staffe Incluse Grado di protezione: IP20 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Rosso Lente: Nessuna Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Connettore di ricarica Micro USB 1m incluso. Connettore di Uscita USB "A"5V 1A. Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.