Startseite
Nicht mehr in Produktion

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL845-10 ALIM CC 250-1500MA DIP 50W 15-48V 1-10 - KL845-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443640832

Artikelnummer

ALPKL845-10

Herstellernummer

KL845-10

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

32 mm

Breite:

50 mm

Länge:

210 mm

** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 200‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.93 Potenza: 50W Corrente d'uscita: 250 - 1500mA Tensione d'uscita: 15 - 48V Tensione d'uscita massima: 55V n. led serie: 5-14 Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 75°C