PLC
7963 prodotti
Link IO master: sì
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tensione d'ingresso DC: 20.4...28.8 V
Con gruppi da innesto, I/O digitali: no
Numero di slot: 4
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di ingressi analogici: 8
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Larghezza: 35 mm
Forma della scatola: Box
Memoria principale max.: 4000 MB
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Altezza: 93 mm
Tensione di alimentazione DC: 42.5...57 V
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Larghezza: 60 mm