pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809537 SSA-ISD-TCA - 30809537

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 78.9 mm

  • Profondità - 16.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007087637

Codice prodotto

TUK30809537

Cod. produttore

30809537

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

78.9 mm

Profondità:

16.8 mm

ISD Connect; Tipo di ingresso 2NC sicuro; Connettore di ingresso 5 pin M12 A; Pin1:Ch1a, Pin2:Ch1b, Pin3:N/C, Pin4:Ch2a, Pin5:Ch2b