pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21532FB025LA5 WINCC UNIFIED PC ES 10K V21 DL - 6AV21532FB025LA5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - no

  • Funzionalità SCADA - no

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Con interfacce di programmazione - sì

  • Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623323754

Codice prodotto

SIE6AV21532FB025LA5

Cod. produttore

6AV21532FB025LA5

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

no

Funzionalità SCADA:

no

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. memoria principale, sistema di progettazione:

8 MB

Adatto per web client:

no

Gestione allarme:

sì

Rappresentazione trend:

sì

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Commutazione di lingua possibile:

sì

Numero di lingue di progettazione/runtime:

32

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:

9

Con linguaggio script Visual Basic:

sì

Con altro linguaggio script:

no

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:

2.3 GHz

Adatto per sistema operativo Windows 10:

sì

SIMATIC WinCC Unified V21 PC Engineering 10k PowerTag, Engineering Software in TIA Portal; Floating License; con software, documentazione e License Key come download; classe A; in 9 lingue: de,en,zh in dotazione, fr,es,it,ru,jp,kr come download; osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109991136 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette aglioperatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS