pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK75451GX100XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1545-1 - 6GK75451GX100XE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 142 mm

  • Profondità - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623021940

Codice prodotto

SIE6GK75451GX100XE0

Cod. produttore

6GK75451GX100XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Larghezza:

35 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

129 mm

processore di comunicazione CP 1545-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, Security (VPN, firewall), SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (raggio), sincronizzazione dellora tramite NTP, collegamento a sistemi Cloud tramite MQTT, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s). Processore di comunicazione CP 1545-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; TCP/IP, UDP, comunicazione S7, Security (VPN, firewall), SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, sincronizzazione dellora tramite NTP, collegamento a sistemi Cloud mediante MQTT, 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS