pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814993 R95C-4B4UI-MQ - 30814993

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Link IO master - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 81.1 mm

  • Altezza - 114.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090606

Codice prodotto

TUK30814993

Cod. produttore

30814993

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

81.1 mm

Altezza:

114.2 mm

Profondità:

17 mm

Serie R95C: hub Modbus IO ibrido a 8 porte; 4 ingressi analogici e 4 uscite analogiche e 8 ingressi discreti o 8 uscite discrete (configurabili); interfaccia RS-485; QD M12 a 4 pin