Modulo logico
Il modulo logico è un componente cruciale per i sistemi di automazione e controllo, progettato per ottimizzare le operazioni industriali e negli edifici. Funziona come un'unità programmabile in grado di elaborare segnali di input ed eseguire funzioni di controllo, permettendo così l'automazione di numerosi processi. Grazie alla sua capacità di integrare e gestire dispositivi diversi all'interno di un sistema, il modulo logico contribuisce significativamente a migliorare l'efficienza operativa e la flessibilità, rendendolo indispensabile per le aziende che puntano a ottimizzare le proprie risorse e a garantire una gestione efficace delle operazioni.
216 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...265 V
Tensione di alimentazione DC: 100...253 V
Con uscita relè: sì
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 10.8...28.8 V
Con uscita relè: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Con uscita relè: sì
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...265 V
Tensione di alimentazione DC: 100...253 V
Con uscita relè: sì
Apparecchio base: no
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con uscita relè: no
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Corrente di commutazione: 0.3 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì