pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10210AD122CA2 SIPLUS IPC 127 E - 6AG10210AD122CA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10210AD122CA2 SIPLUS IPC 127 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Memoria principale max. - 4 MB

  • Forma della scatola - Box

  • Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz

  • Sistema operativo preinstallato - Windows 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618129903

Codice prodotto

SIE6AG10210AD122CA2

Cod. produttore

6AG10210AD122CA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Memoria principale max.:

4 MB

Forma della scatola:

Box

Frequenza di clock del processore:

1.6 GHz

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

3

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW wireless:

0

Tipo di processore:

Intel Atom

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura d'esercizio:

-25...55 °C

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Con altri supporti di memoria:

no

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

0

Montaggio frontale possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

41 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIPLUS IPC 127E basato su 6AG4021-0AD12-2CA0 con Conformal Coating, -25…+55°C, SIMATIC IPC127E, senza accessori di montaggio, Atom E390 (4C/4T), RAM 4GB, con TPM, versione Extended, 3x Ethernet, RJ45, 4x USB 3.0, Windows 10 Enterprise 2019, LTSC, 64 bit,MUI (en,de,fr,it.es), SSD 128 GB, Grazie alla custodia estremamente compatta con un volume di soli 0,3 litri, è possibile integrarlo facilmente e con minimo ingombro, anche successivamente, nel quadro elettrico o direttamente a bordo macchina. La custodia chiusa interamente in metallo consente limpiego del nuovo PC industriale anche in condizioni ambientali gravose e senza necessità di manutenzione. Il SIMATIC IPC127E offre così la possibilità di acquisire/ raccogliere/ elaborare/ trasmettere dati in modo affidabile direttamente nellambito della produzione. Esso si presta allimpiego flessibile come gateway IoT tra il cloud o il livello IT aziendale e la produzione. Grazie alle varianti preconfigurate, lutente ha disponibile il prodotto adatto in brevissimo tempo. Gli angolari di montaggio non sono parte integrante del prodotto e vanno ordinati separatamente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS