SIEMENS - SIE6ES71944CA200AA0 ET200PRO, CM IO-LINK 4 X M12 P - 6ES71944CA200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 20.4...28.8 V
Numero di slot - 4
Con gruppi da innesto, I/O digitali - no
Con gruppi da innesto, I/O analogici - no
Con alimentazione elettrica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623406501
Codice prodotto
SIE6ES71944CA200AA0
Cod. produttore
6ES71944CA200AA0
Produttore
SIE
Tensione d'ingresso DC:
20.4...28.8 V
Numero di slot:
4
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
no
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
no
Con alimentazione elettrica integrata:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Componenti del sistema:
sì
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
sì
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
no
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
no
Con gruppi da innesto, altri:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
39 mm
- Grado di protezione IP65/67
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Opzioni di diagnostica avanzate con moduli High Feature
- Funzione Hot Swapping per sostituzione senza disinserzione dell'impianto
- Moduli di ingressi e uscite digitali e analogici, inclusi moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per il comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento di componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Flessibilità e rapidità dei requisiti di automazione
- Facilità di montaggio e risparmio di spazio
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a soluzioni diagnostiche
- Affidabilità garantita da una gestione continua della qualità
- Possibilità di utilizzo con carichi meccanici elevati
- Completa soluzione di alta qualità con ampia gamma di moduli disponibili
Simatic DP, modulo di connessione per master IO-Link ET 200pro, 4xM12, esecuzione in plastica
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, ideale per applicazioni salvaspazio e multifunzionali direttamente installabili sulla macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


