TURCK BANNER SRL - TUK30815086 R50C-POE-24Q - 30815086
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 42.5...57 V
Larghezza - 50 mm
Altezza - 93 mm
Profondità - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007090651
Codice prodotto
TUK30815086
Cod. produttore
30815086
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
42.5...57 V
Larghezza:
50 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
18 mm
Serie R50C: ingresso Power Over Ethernet, uscita Ethernet/Power; 2 connettore D-Code a 4 pin (femmina), A-Code a 4 pin (femmina), connettore a sgancio rapido M12


