Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: N
Tipo di collegamento: Crimpato/saldato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Numero di fibre: 8
Con cavo vuoto: no
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
sezione nominale del conduttore: -99999 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 24
Diametro del conduttore interno: 1.63 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Tipologia: Palo scorrevole
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Colore: Grigio
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 640 mm
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 25