ALPHA ELETTRONICA SR - ALP85-019 SPINA N MIL UG603/AU X RG59/U 62/U 210/U - 85-019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - N
Tipo di collegamento - Crimpato/saldato
Confezione
1 PZ
EAN
8017443043336
Codice prodotto
ALP85-019
Cod. produttore
85-019
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
N
Tipo di collegamento:
Crimpato/saldato
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: N Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante






