pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38308 SPLITTER OTTICO 1X8 CON BUSSOLE SC/APC - GW38308

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38308 SPLITTER OTTICO 1X8 CON BUSSOLE SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 8

  • Materiale - Plastica

  • Con cavo vuoto - no

  • Con alette bloccacavo - sì

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035018367

Codice prodotto

GEWGW38308

Cod. produttore

GW38308

Produttore

GEW

Numero di fibre:

8

Materiale:

Plastica

Con cavo vuoto:

no

Con alette bloccacavo:

sì

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS