pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT7 FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M - FHQT7

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT7 FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - F

  • Connettore angolare - no

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055271133089

Codice prodotto

FTEFHQT7

Cod. produttore

FHQT7

Produttore

FTE

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

F

Connettore angolare:

no

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Tipo di cavo:

Altro

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M Connettore coassiale