pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032266 FGSW-2622VHP 24(POE) FE +2TP/SFP GE 300W - 2032266

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032266 FGSW-2622VHP 24(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912031716

Codice prodotto

QBX2032266

Cod. produttore

2032266

Produttore

QBX

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

24

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

24

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

2

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

300 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

233 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

FGSW-2622VHP Switch PoE unmanaged con display LCD, 24P FE PoE af/at + 2P GE TP/SFP per Mini Gbic 1000X budget 300W