pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028425/1000 UNITRONIC LIYY 25X0,34 - 0028425/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028425/1000 UNITRONIC LIYY 25X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 25

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774709086

Codice prodotto

LPP0028425/1000

Cod. produttore

0028425/1000

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

25

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

190 kg/km

Diametro esterno circa:

11.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

44.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYY 25X0 34