Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Obliquo
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Passivo: no
Tipo di connettore: SC
Utilizzabile per multi mode: no
Tipologia: Derivazione
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 22 dB
Tipologia: Amplificatore di linea
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 4
Guadagno max.: 13 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 2 m