SIEMENS - SIE6XV18704RH20 TP CORD RJ45/RJ45 2 M RED - 6XV18704RH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Rosso
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4047623801993
Codice prodotto
SIE6XV18704RH20
Cod. produttore
6XV18704RH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Rosso
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
62 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
62 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
62 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
76 %
- Tipo di cavo: TP 4x2 (rosso)
- Connettori: 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 2 m
- Compatibilità: FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
- Assenza di silicone: Idoneo per l'industria automobilistica
- Collegamenti rapidi e senza errori grazie ai cavi Patch confezionati e testati in fabbrica.
- Installazione semplice e agevole grazie al piccolo diametro del cavo.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 (rosso) è progettato per collegamenti semplici e veloci di apparecchiature terminali con RJ45 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS