FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK120EA K120EA CAVO COAX 5MM PVC ECA 100MT - K120EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore esterno - 0.12 mm
Diametro del conduttore interno - 0.8 mm
Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - PVC
Numero strati di schermatura - 2
Confezione
400 M
EAN
8055271132075
Codice prodotto
FTEK120EA
Cod. produttore
K120EA
Produttore
FTE
Diametro del conduttore esterno:
0.12 mm
Diametro del conduttore interno:
0.8 mm
Classe del conduttore interno:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
PVC
Numero strati di schermatura:
2
Resistenza d'onda:
75 Ohm
Colore del rivestimento:
Bianco
Peso:
22 kg/km
Materiale del conduttore interno:
Ferro
Materiale del conduttore esterno:
Alluminio
Forma del conduttore esterno:
Film + treccia
Terreno:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Lucido
Dielettrico:
PE cellulare
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
100 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Cavo coassiale accoppiato:
no
Cavo coassiale a 2 anime (twinax):
no
Armatura:
Senza
Con protezione contro i roditori:
no
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Tipo approvato di installazione interrata:
Tubo per installazione a terra e interrato


