LAPP ITALIA SRL - LPP0034223 JE-LIYCY...BD EB 12X2X0,5 - 0034223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 24
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 M
EAN
4044773041651
Codice prodotto
LPP0034223
Cod. produttore
0034223
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
24
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
12
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore + anelli
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
15.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
192 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


