Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Tipologia: Con galleggiante interno
Max. altezza di trasporto: 12 m
Portata max.: 6 l/h
Tipologia: Digitale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Settore di conteggio: 0.01 h
Nome secondo ASHRAE: Altro
Tipologia: Morsetto centrale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 207...253 V
Programma 24 h: sì
Tipologia: Singolo
Materiale del tubo di immersione: Ottone
Lunghezza inserto: 88 mm
Tipo di comando: Selettore rotativo/a pressione
Dimming taglio di fase discendente: sì
Tipo di carico: Altro
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 25 A
Tipologia: Trasformatore di corrente con primario avvolto
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Valore finale nominale della scala: 500
Valore iniziale scala: 0
Unità di misura: Ampere