pagina iniziale

ORBIS - ORBOB200009 DIMALED DIMMER RETROFRUTTO 230 V REG. - OB200009

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Tipo di carico - Altro

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 0...150 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709113155

Codice prodotto

ORBOB200009

Cod. produttore

OB200009

Produttore

ORB

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Tipo di carico:

Altro

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

0...150 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

0

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Potenza nominale carico capacitivo:

0...100 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...100 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

14 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

14 mm

Sezione del filo:

1...1 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

40 mm

Altezza dell'apparecchio:

40 mm

Dimmer da retrofrutto di ultima generazione, adatto per tutti i tipi di lampade LED regolabili a 230 V o a 12 V con trasformatore elettronico, lampade a basso consumo, oltre alle lampade alogene/incandescenza. Le ridottissime dimensioni del dispositivo consentono un facile inserimento all'interno delle scatole da incasso (tipo 503), come retrofrutto, collegandolo in parallelo al pulsante di comando delle luci. - Azionamento tramite pulsanti esterni della serie civile prescelta - Collegamento con 3 o 4 fili in parallelo al pulsante - Con pulsazioni brevi le luci si accendono o si spengono (funzione passo-passo). Quando le luci sono spente, con una pulsazione prolungata si accendono al livello minimo, utile ad esempio per evitare abbagliamenti nelle ore notturne. Quando le luci sono accese, ad ogni pulsazione prolungata si ha la regolazione del livello luminoso - Regolazione del limite minimo di riduzione della luminosità, selezionabile tra il 10 e il 30% del valore massimo (per alcune lampade LED occorre effettuare questa regolazione affinché non lampeggino quando la regolazione è al minimo) - Selezione del metodo di dimmerizzazione più adatto, Leading edge (taglio inizio fase) o Trailing edge (taglio fine fase), per controllare i problemi di spegnimento / sfarfallio delle lampade LED - Per entrambi i metodi di regolazione è possibile selezionare la modalità con o senzamemoria, che consente di accendere le luci allo stesso livello di luminosità impostato prima dello spegnimento o la funzionenon memoria per l'accensione al 100% della luminosità CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Regolazione riduzione minimo livello luminosità: Dal 10 al 30% - Selezione metodo di regolazione: - Leading edge (taglio inizio fase) - Trailing edge (taglio fine fase) - Autoconsumo: 0,035 VA - Carico minimo: 3 W - Carichi massimi: - Incandescenza: 150 W - Fluorescenza: Non Adatto - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettronico): 100 VA - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettromeccanico): 100 VA - Alogena 230 V AC: 150 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 100 VA - LED (con trasformatore elettronico): 100 VA - LED (con trasformatore elettromeccanico): Non Adatto - Pulsanti luminosi: Non ammette pulsanti luminosi - Protezione termica sovracorrente: Incorporata - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Tipo di protezione: IP 20 - Terminali di collegamento: 4 fili ø 1mm2 - Installazione: Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503) - Installazione: 3 o 4 fili NON è NECESSARIO IL NEUTRO: collegare soltanto se le lampade LED lampeggiano o non si spengono completamente.