Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1067 prodotti
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 180 mm
Colore: Bianco
Altezza: 60 mm
Profondità: 80 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
- copia
- copia
Tipologia: Elemento di serraggio
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Funzione: Cercafughe
Ambito di impiego: Altro
Infiammabile: no
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1.1/4 pollice (32)
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 28...32 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...25 mm
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Bianco
Altezza: 45 mm
Profondità: 60 mm
Numero di canali: 1
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: no
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 45...50 mm