pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516114 ELETTROVALVOLA 1 1/4 N.A. ALL. - OB516114

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 1.1/4 pollice (32)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Tipologia - Diritto

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915155

Codice prodotto

ORBOB516114

Cod. produttore

OB516114

Produttore

ORB

Diametro nominale:

1.1/4 pollice (32)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tensione di collegamento:

230 V

Tipologia:

Diritto

Qualità del materiale:

Altro

Materiale di tenuta:

Altro

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Disattivato quando è aperto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Collegamento elettrico:

Altro

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Differenza della pressione massima per il modello a AC:

0.5 bar

Sicurezza contro le esplosioni:

Ex-Zone 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente max.:

60 °C

Orario di lavoro:

Altro

Funzionamento manuale di emergenza:

Senza

Altezza:

198 mm

ELETTROVALVOLE in alluminio con passo da 1 1/4 normalmente aperte a riarmo manuale. RIFERIMENTI NORMATIVI - Versione normalmente aperta: - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: Alimentazione 230V AC (altre alimentazioni a richiesta) - Potenza Assorbita: 17 VA - Tempo di chiusura: 1 sec - Pressione max di esercizio: 500 mbar - Grado di protezione: IP 65