Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Alluminio
Lunghezza modulo: 1700 mm
Tipo di montaggio: Tetto obliquo
Tipologia: Morsetto centrale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Materiale: Alluminio
Lunghezza modulo: 1700 mm
Tipo di montaggio: Tetto piatto
Materiale: Alluminio
Lunghezza modulo: 1700 mm
Tipo di montaggio: Tetto obliquo
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio di montaggio
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 4 m