Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Adatto per rame: sì
Diametro del tubo: 4...12 mm
Adatto per acciaio: no
Tipologia: Bilancia da tavolo
Tipo di visualizzazione: Digitale
Max. capacità di carico: 5 g
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Funzione: Altro
Ambito di impiego: Impianti a gas e ad aria compressa
Capacità: 89 ml
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Altro
Materiale: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Lunghezza: 350 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Adatto contro la muffa: sì
Applicazione: Sul lato esterno
Adatto contro le alghe: no