ORBIS - ORBOB576195 TTR-12 TAGLIATUBO CRIC 1/8-1/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del tubo - 4...12 mm
Adatto per l'alluminio - no
Adatto per il rame - sì
Adatto per l'acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709919498
Codice prodotto
ORBOB576195
Cod. produttore
OB576195
Produttore
ORB
Diametro del tubo
4...12 mm
Adatto per l'alluminio
no
Adatto per il rame
sì
Adatto per l'acciaio
no
Adatto per acciaio inox
no
Adatto per la plastica
no
TAGLIATUBO A CRIC 1/8”-1/2”. Taglia tubi a cric di precisione per tubi di rame. Maneggevole, regolazione senza sforzo.