ORBIS - ORBOB900515 SMCAD UNI SUPPORTO CARTEL.SOSTA PALO VIA - OB900515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709934385
Codice prodotto
ORBOB900515
Cod. produttore
OB900515
Produttore
ORB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Supporto in metallo zincato e verniciato a polveri RAL 9006 per cartello adesino delle strutture di sostegno a palo VIARIS UNI \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9006\n- Peso: 2.15 kg\n- Modello sostegno palo : PAMF (OB900500) e PABF (OB900505)*\n- Dimensioni (L x A): 260 x 750 mm\n- Max dimensioni foglio adesivo(L x A): 260 x 320 mm\n* il codice si riferisce ad UN supporto quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (PABF cod OB900505), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzi del presente articolo




