pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94D054 MLM10MT2T232A CAV.RICARIC.MON.32A T2T2 - OB94D054

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94D054 MLM10MT2T232A CAV.RICARIC.MON.32A T2T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 2

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di corrente:

AC monofase

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 3

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230 V

Con sensore di temperatura:

no

Lunghezza del cavo:

10 m

Tipo di cavo:

Diritto

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 2 per lato veicolo, 230 VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 10m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2\n - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 2\n - Tipo collegamento: 230 VAC - 1P+N+T\n - Max Corrente: 32 A\n - Lunghezza cavo: 10m / dritto