pagina iniziale

ORBIS - ORBU400532 U-24 ARIX 230 V OROL.1M GIORN.CON RISERV - U400532

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBU400532 U-24 ARIX 230 V OROL.1M GIORN.CON RISERV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114428

Codice prodotto

ORBU400532

Cod. produttore

U400532

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Divisione del disco di programma 1:

96 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

L'interruttore orario U-24 installabile su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 che consente di gestire un carico elettrico mediante una programmazione giornaliera. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante a cavalierini imperdibili. - Programmazione giornaliera - Contatti liberi da potenziale - Con riserva di carica da 100 ore - Coperchio trasparente di protezione - Tempo minimo di intervento 15 minuti - Classe di protezione II in condizioni di montaggio corrette - Carichi massimi - Incandescenza: 2500 W - Fluorescenza: 1200 VA- - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2500 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 1000 VA