pagina iniziale

ORBIS - ORBOBKT6356 KIT FTR-4S STRUTT.4MOD.VERT. TRIANG FO - OBKT6356

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOBKT6356 KIT FTR-4S STRUTT.4MOD.VERT. TRIANG FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Tetto piatto

  • Lunghezza modulo - 1700 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1150 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934859

Codice prodotto

ORBOBKT6356

Cod. produttore

OBKT6356

Produttore

ORB

Tipo di montaggio:

Tetto piatto

Lunghezza modulo:

1700 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1150 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Angolo d'inclinazione:

28...35 °

Altezza al bordo superiore:

50 m

Regolabile:

sì

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Peso:

21 kg

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO per il montaggio su tetto piano di n°4 pannelli fotovoltaici (spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm). L'installazione avviene per il tramite di triangoli da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima corrispondente alla dimensione del lato corto del pannello. CARATTERISTICHE TECNICHE - Altezze Moduli consentite: 30mm - 50mm COMPOSIZIONE - n°05 x STG-2835 Triangolo premontato grande, inclinazione reg. 28-35°, lunghezza appoggio 1200 mm - n°10 x ACC-TRI inserto triangolo EASY WING SMALL 100 - n°04 x BRL-213 Bandella rinforzo a croce 2x1300 mm - n°10 x MPU-P3052 Morsetto Universale