pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136612 PLADILED METAL PIR PLAF.+RIV.PBASE METAL - OB136612

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113063

Codice prodotto

ORBOB136612

Cod. produttore

OB136612

Produttore

ORB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

120...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampada da soffitto a LED con doppio livello di illuminazione e 3 possibili temperature di colore. - Tecnologia ad alta frequenza (HF), maggiore sensibilità al minimo movimento. - Elevata capacità di rilevamento al minimo movimento. - La sensibilità non dipende dalla direzione del movimento o dalla temperatura ambiente. - Il rilevamento migliora in volumi chiusi come corridoi, portali, bagni, ecc. - Consente di scegliere la temperatura di colore della luce tra: 3000 K (luce bianca calda), 4000K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda). - Dopo il tempo di ritardo impostato, l'illuminazione rimarrà al 30% del suo valore massimo per un certo tempo o permanentemente - Evita di rimanere senza luce nelle aree buie, come magazzini, garage, corridoi di hotel, ecc. mantenendo un livello di illuminazione ridotto. - Temporizzazione regolabile al 100% da 10 secondi a 12 minuti. - Temporizzazione regolabile del 30% da 0 s a permanente. - Luminosità del 100%: 1200 lm. - Luminosità del30%: 360 lm. - Installazione rapida mediante piastra di fissaggio. - Accesso al cablaggio tramite pressacavo filettato. - Alto grado di protezione: IP66. - Terminali a connessione rapida. - Area rilevamento da 4 ma 16 m di diametro. - Parametri regolabili: timing 100%, timing 30%, area pickup, sensibilità alla luce e temperatura colore. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC ±10% - Frequenza nominale: 50 60 Hz - Autoconsumo in ON: 17,5 VA (15,5 W) - Autoconsumo in Stand-by: 13,5 VA (7 W) - Autoconsumo in OFF: 6,2 VA (1,5 W) - Temperatura di colore: 3000 K 4000 K 6000 K - Sensore alta frequenza: 5,8 GHz - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Da 4m a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza - Regolazione luminosità: 3 2000 lux - Regolazione Temporizzazione principale: 10 s 12 min - Luminosità plafoniera: 1200 lm / in modalità stand-by 360 lm - Temperatura di funzionamento: Da10 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 66 - Collegamento: Cavisezione min 0,5 mm2 e max 2,5 mm2 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corrette - Installazione: - Soffitto tra i 2 e 4 m - 'Parete tra 1,5 e 3,5 m