pagina iniziale

ORBIS - ORBOB18080224 CONTA MODULAR 24 V AC 2 MOD - OB18080224

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB18080224 CONTA MODULAR 24 V AC 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipologia - Digitale

  • Settore di conteggio - 0.01 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709110215

Codice prodotto

ORBOB18080224

Cod. produttore

OB18080224

Produttore

ORB

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipologia:

Digitale

Settore di conteggio:

0.01 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

no

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Quarzo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità di incasso:

61 mm

Larghezza piastra frontale:

35 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

CONTA MODULAR 24 24 V AC IP 25. Contaore elettromeccanico non azzerabile. • Contaore modulare (2 Moduli) idoneo al montaggio su barra DIN. Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)