pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531210 93997M GUAINA RAME TRIPLA A TENUTA STA - OB531210

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531210 93997M GUAINA RAME TRIPLA A TENUTA STA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza inserto - 88 mm

  • Materiale del tubo di immersione - Ottone

  • Tipologia - Singolo

  • Collegamento - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

  • Adatto per il manotermometro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709918408

Codice prodotto

ORBOB531210

Cod. produttore

OB531210

Produttore

ORB

Lunghezza inserto:

88 mm

Materiale del tubo di immersione:

Ottone

Tipologia:

Singolo

Collegamento:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Adatto per il manotermometro:

no

Qualità del materiale:

Altro

Diametro esterno del tubo, collegamento:

20 mm

Diametro nominale interno collegamento:

1/2 pollice (15)

Guaina in rame tripla a tenuta stagna Boccola di serraggio in ottone con filettatura R 1/2 ISO 7/1, adatta per pressioni fino a 6 bar possibilità di inserire 3 bulbi di 6.5mm. di diametro CARATTERISTICHE TECNICHE Pressione MAX: 6 bar