pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526080 AT3B 25/5A TRASFORMATORE - OB526080

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB526080 AT3B 25/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 25 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - Altro

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709910853

Codice prodotto

ORBOB526080

Cod. produttore

OB526080

Produttore

ORB

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

25 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

Altro

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

sì

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatori amperometrici a primario avvolto. - Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato - Materiale del contenitore autoestinguente con un'ottima resistenza meccanica e termica - Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati - A richiesta rapporto di trasformazione X/1A. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione di prova: 3 kV V AC (1 min) - Frequenza: 50-60 Hz - Fattore di sicurezza: Fs 5 - Tensione di rete max: 720 V - Intensità termica nominale di corto circuito: Ith=60 In - Intensità dinamica nominale: Idin=2,5 Ith - Corrente di Sovraccarico: 1,2 In - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Installazione: Fissaggio su pannello - Barra interna: 112 x 25 mm RIFERIMENTI NORMATIVI - IEC 185 - UNE EN 60044-1 - IEC 801/1-3.4 - IEC 1010 - EN 50081-82 - VDE 0414 - BS 3938 - DIN 57414 ATTENZIONE - La portata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento. - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA.