Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Portata: 1200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Altro
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 2 pollici (50)
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagonale esterno
Forma della testa: Esagonale
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 2 pollici (50)
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 6 m
Protezione della superficie: Altro
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì