pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI - OB620272

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620272 SSR-MXS STAF.SEMPL.INOX5MM C/BX MARSIGLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709929596

Codice prodotto

ORBOB620272

Cod. produttore

OB620272

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

30 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

60 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

4...4 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa Semplice per Tegole Marsigliesi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 5 mm - Larghezza Gancio: 30 mm - Lunghezza Gancio: 145 mm - Inclinazione Gancio: 4° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 30mm - Tipo Base: Senza piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 70 mm - Regolazione Base: 40 mm - Peso: 400 g