pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620475 MPT FLAT P 5-8 MORS.TERM.5-8MM - OB620475

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620475 MPT FLAT P 5-8 MORS.TERM.5-8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 34.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709926014

Codice prodotto

ORBOB620475

Cod. produttore

OB620475

Produttore

ORB

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

75 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

23 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Per altezza del telaio:

5...8 mm

MPT FLAT è un morsetto appositamente studiato per il serraggio dei pannelli fotovoltaici senza cornice. Il morsetto è costituito da due parti mobili dotate di un elemento in gomma il cui profilo a quattro lamelle garantisce una presa sicura ed affidabile. Il morsetto può essere ancorato al profilo di appoggio, tramite il dado a farfalla (in dotazione) premontato sulla vite di serraggio. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox a Testa piana svasata con esagono incassato, M8, AISI 304 - Gomma: EPDM durezza Shore 70 ± 5 - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 5 mm a 8mm - Larghezza morsetto: 75 mm - Colore: Alluminio naturale