ORBIS - ORBOB620480 COMP30 COMPENSATORE H30MM 6M B15-20MM S - OB620480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Con canale per cavi - no
Canalina cavo opzionale - no
Lunghezza - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8426709916800
Codice prodotto
ORBOB620480
Cod. produttore
OB620480
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Lunghezza:
6 m
Larghezza:
15 mm
Altezza:
30 mm
Peso:
0.33 kg/m
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio - Lunghezza: 6m - Altezza: 30mm - Spessore: 2mm