Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 21.6...26.4 V
Programma 24 h: sì
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1.1/4 pollice (32)
Materiale: Alluminio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: no
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 4 m
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 427 mm
Tipologia: Parte inferiore e parte superiore
Altezza canale del battiscopa: 45 mm
Profondità del canale battiscopa: 60 mm
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 45 mm
Profondità del canale battiscopa: 60 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 450 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 2000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
- copia
- copia
Corrente primaria: 60 A
Tensione secondaria: 60 mV
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato