pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326700 MILO TERM.INCASSO BATT. BIA/NE - OB326700

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB326700 MILO TERM.INCASSO BATT. BIA/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - -3.5...3.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709124922

Codice prodotto

ORBOB326700

Cod. produttore

OB326700

Produttore

ORB

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

-3.5...3.5 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

65.5 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

51 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il Termostato MILO è un dispositivo digitale da incasso adattabile alle principali serie civili. - Tre livelli di temperatura regolabili - (Comfort, Risparmio e Antigelo) - La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato - Gestione Automatica dell'impianto secondo la temperatura preimpostata di Comfort / Risparmio o Manuale - Funzionamento manuale - Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile e Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili - Impostazione del Limite Inferiore / Superiore di regolazione della temperatura - Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento - Tasti touch sensitive con effetto sonoro regolabile su 3 livelli - Sicurezza blocco tastiera - Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta e che viene interposta tra questo e la scatola tipo 503 - Frontalinointercambiabile in due colorazioni: - Bianco e Nero (inclusi nella confezione) - Corpo Termostato estraibile per una comoda programmazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 batterie alcaline LR03/AAA de 1,5 V - Portata dei contatti: 5 (3) A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Tipo di regolazione selezionabile: - ON/OFF (con differenziale regolabile tra 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 ºC, preimpostato 0,2 °C) - PROPORZIONALE a scelta tra: - P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C÷ +0,5 °C) - P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C÷+0,8 °C) - P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti (preimpostato 1 minuto) e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 ºC - Precisione temperatura : ±0,5 °C - Risoluzione : 0.1 °C - Regolazione di Temperatura: da +5 °C a +35 °C - Regolazione della temperatura da +1 ºC a +9 ºC (default +5 °C) - Regolazione della T Antigelo da -3,5 ºC a +3,5 ºC (default 0 °C) - Correzione lettura da -3,5 ºC a +3,5 ºC (default 0 °C) - Visualizzazione temperatura da +0 ºC a +50 ºC - Temperatura di funzionamento da +0 ºC a +50 ºC - Display LCD retroilluminato - Tasti di comando Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli: - OFF - Basso - Alto - Grado di protezione IP 20 - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)