Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: Forma a bicchiere
Numero di apparecchi incassabili: 3
Numero di ingressi per conduttori: 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 32.5 mm
Altezza: 65 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: PG
Livello di protezione: 1.1 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Misuratore di circuito di terra: 20...20 mm
Larghezza di serraggio conduttore piatto: Oltre 40 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 5
Tensione permanente AC max.: 280 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 1
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Solo morsetto
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 14
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo piatto
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 4
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico