pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5001366 2730 20 VA MANICOTTO - 5001366

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5001366 2730 20 VA MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Fascetta di raccordo

  • Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm

  • Larghezza di serraggio conduttore piatto - Oltre 40 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195635475

Codice prodotto

OBO5001366

Cod. produttore

5001366

Produttore

OBO

Tipologia costruttiva:

Fascetta di raccordo

Misuratore di circuito di terra:

20...20 mm

Larghezza di serraggio conduttore piatto:

Oltre 40 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Morsetto di collegamento per dispersore / picchetto di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5001366 - 2730 20 VA MANICOTTO