pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015847 1802 14 CU PIASTRA EQUIP - 5015847

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015847 1802 14 CU PIASTRA EQUIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Solo morsetto

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 14

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195699361

Codice prodotto

OBO5015847

Cod. produttore

5015847

Produttore

OBO

Tipologia:

Solo morsetto

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

14

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Rame

Larghezza:

40 mm

Isolatore:

sì

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

538.5 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

5 mm

Superficie della guida di contatto:

Non trattato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Rame

Superficie del morsetto:

Non trattato

Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • Isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)