OBO BETTERMANN - OBO3400042 HN M4 G DADO ESAGONALE - 3400042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dado
Materiale - Acciaio
Dimensione della filettatura metrica - 4
Autobloccante - no
Sistema a vite - Esagonale esterno
Confezione
100 PZ
EAN
4012195297987
Codice prodotto
OBO3400042
Cod. produttore
3400042
Produttore
OBO
Tipologia:
Dado
Materiale:
Acciaio
Dimensione della filettatura metrica:
4
Autobloccante:
no
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Altezza:
3.2 mm
Apertura chiave:
7 mm
Filettatura sinistra:
no
Senza alogeni:
sì


