Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 31...33 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Altezza: 15 mm
Larghezza: 50 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 24...34 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per: Conduttore tondo/piatto
Sezione di collegamento: 50...50 mm²
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia: Asta di cattura con filettatura
Lunghezza: 2500 mm
Diametro: 16...16 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 4000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 610 mm
Altezza: 80 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 83 mm
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C