Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Colore: schwarz
Sezione del conduttore: 35 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura: 20 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Grado di protezione (IP): IP30
Tipologia: Doppio
Forma: Ovale
Grado di protezione (IP): IP30
Materiale: Plastica
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 160 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: farblos
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Senza alogeni: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica