pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDKN25040CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150632

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDKN25040CW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 48 M

EAN

4012196507191

Codice prodotto

OBO6150632

Cod. produttore

6150632

Produttore

OBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero di pareti divisorie fisse:

1

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

755 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Canale con coperchio